SIEMENS - SIE3RK19080AP000BP0 BU PER AVV ET200SP 500V AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie - 32 A
Larghezza - 30 mm
Altezza - 215 mm
Profondità - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047621021324
Codice prodotto
SIE3RK19080AP000BP0
Cod. produttore
3RK19080AP000BP0
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie:
32 A
Larghezza:
30 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
75 mm
Base Unit (BU30-MS3) per avviatori motore ET 200SP con alimentazione 24 V BaseUnit SIMATIC ET 200SP per lalloggiamento degli e-Starter e degli avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP incl. alimentazione di energia e interfaccia di comunicazione. La BaseUnit consente un montaggio semplice con riduzione del cablaggio a un singolo collegamento di alimentazione. La forma costruttiva robusta e la tecnica di collegamento ad accoppiamento geometrico consentono limpiego in ambiente industriale gravoso. LeBaseUnit sono disponibili con diverse alimentazioni per gli e-starter e gli avviatori motore. Il sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il comprovato sistema ET 200S. e-starter e avviatori motore ET 200SP - Flessibilità. Performance. Affidabilità. Risparmio di spazio.