SIEMENS - SIE3RK19022HB30 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 3 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Sezione nominale del conduttore - 0.339999999 mm²
Diametro esterno approssimativo - 6.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209854628
Codice prodotto
SIE3RK19022HB30
Cod. produttore
3RK19022HB30
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
4
Sezione nominale del conduttore:
0.339999999 mm²
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
cavo di bus per PROFINET confezionato ad una estremità a 4 conduttori, schermato confezionato con 1 x M12 D-coded, lunghezza 3,0 m Per il collegamento degli apparecchi SIRIUS sono disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti per soddisfare le vostre esigenze.