pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13956LS712AD0 M200D DP-PN DOL E 5,5 KW CL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK13956LS712AD0 M200D DP-PN DOL E 5,5 KW  CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...28.8 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi - 3 kW

  • Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209824317

Codice prodotto

SIE3RK13956LS712AD0

Cod. produttore

3RK13956LS712AD0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...28.8 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

3 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

5.5 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

12 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.5...12 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

20000 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Numero di elementi di comando:

4

Numero di spie luminose:

12

Larghezza:

294 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

148 mm

avviatore motore SIRIUS M200D modulo tecnologico avviatore diretto con commutazione elettronica AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A ... 12,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: thermoclick / PTC senza contatto del freno 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 con comando manuale locale e selettore a chiave tramite modulo di comunicazione 3RK1305* impiegabile su PROFIBUS o PROFINET Avviatori motore SIRIUS M200D per lavviamento, la sorveglianza e la protezione di motori e utilizzatori sul campo e per applicazioni altamente automatizzate con un integrazione completa in TIA, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. I robusti avviatori motore con elevato grado di protezione per la comunicazione via PROFIBUS/PROFINET sono semplici da progettare e, grazieal concetto di avviatore modulare e ai cavi preconfezionati, possono essere montati rapidamente senza errori e messi in servizio. È possibile una sostituzione economica e rapida dellapparecchio in caso di service grazie alla modularità e alla riparametrizzazione automatica. È supportata lintegrazione dei rispettivi sensori. Limpiego degli apparecchi aumenta la disponibilità dellimpianto grazie al concetto di diagnostica completa e al sofisticato monitoraggio dellimpianto. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica è disponibile il software Motor Starter ES. PROFIenergy supporta una gestione attivaed efficiente dellenergia. Gli avviatori motore hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, a scelta con commutazione elettromeccanica o elettronica, opzionalmente con comando del freno o pannello di comando manuale locale. È inoltre necessario un modulo dicomunicazione per la comunicazione via PROFINET o PROFIBUS. È disponibile unampia offerta di accessori adatti per tutti gli avviatori motore M200D, ad es. cavi preconfezionati. SIRIUS M200D - Lavviatore motore robusto per soluzioni di azionamento decentrate.