SIEMENS - SIE3RK13956KS411AD5 M200D DP-PN REV M 0,9 KW FR 180 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Con attivatore di corto circuito - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi - 0.37 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209824003
Codice prodotto
SIE3RK13956KS411AD5
Cod. produttore
3RK13956KS411AD5
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
0.37 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.75 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
0.75 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.15...2 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
50000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
50000 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Classe di intervento:
Altro
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a innesto
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
4
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di segnalatori luminosi:
12
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
294 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
148 mm