pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13256LS410AA5 M200D AS-I STD DOL M 5,5 KW FR 180 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK13256LS410AA5 M200D AS-I STD DOL M 5,5 KW  FR 180 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...28.8 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi - 3 kW

  • Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209823709

Codice prodotto

SIE3RK13256LS410AA5

Cod. produttore

3RK13256LS410AA5

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us DC:

24...28.8 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

3 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

5.5 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

12 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.5...12 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

50000 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Numero di elementi di comando:

4

Numero di spie luminose:

12

Larghezza:

294 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

159 mm

avviatore motore SIRIUS M200D AS-i comunicazione: AS-Interface avviatore diretto standard con commutazione elettromeccanica AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A ... 12,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: thermoclick / PTC con contatto del frenoDC 180 V 4DI / 1DO AS-i Han Q4/2 - Han Q8/0 Avviatori motore SIRIUS M200D per lavviamento, la sorveglianza e la protezione di motori e utilizzatori sul campo, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. I robusti avviatori motore con grado di protezione elevato per AS-Interface sono semplici da progettare e, grazie al concetto di avviatore modulare e ai cavi preconfezionati, possono essere montati rapidamente senza errori, messi in servizio e sostituiti in caso di service. È supportata lintegrazione dei rispettivi sensori. Limpiego degli apparecchi aumenta la disponibilità dellimpianto grazie al concetto di diagnostica completa e al sofisticato monitoraggio dellimpianto. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica è disponibile il software Motor Starter ES. Gli avviatori motore hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, a scelta con commutazioneelettromeccanica o elettronica, opzionalmente con comando del freno o pannello di comando manuale locale. È disponibile unampia offerta di accessori adatti per tutti gli avviatori motore M200D, ad es. cavi preconfezionati. SIRIUS M200D - Lavviatore motore robusto per soluzioni di azionamento decentrate.