ET 200pro DSE HF avviatore diretto High Feature con commutazione elettromeccanica protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A contatto del freno AC 400 V 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0 Avviatori motore SIMATIC ET 200pro per il normale comando operativo di motori trifase sul campo, con protezione da cortocircuito e sovraccarico e per applicazioni altamente automatizzate con integrazione completa in TIA, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Gli avviatore motore multifunzione sono completamente integrati nel sistema di periferia ET 200pro. La progettazione rapida e completa si esegue nel TIA Portal. Impiego senza quadro elettrico grazie al grado di protezione elevato IP65/67. Comunicazione omogenea via PROFIBUS e PROFINET. Grazie allampio campo di regolazione, con la conseguente minore varietà di tipi si riduce lonere della gestione a magazzino e della progettazione. Il semplice montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto consente una rapida sostituzione degli avviatori motore e aumenta la disponibilità degli impianti. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica è disponibile il software Motor Starter ES. PROFIenergy supporta una gestione attiva ed efficiente dellenergia. Gli apparecchihanno omologazioni internazionali (ad es. IEC, CCC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, come variante Standard o High Feature (incl. funzione di avviamento graduale). Opzionalmente si può impiegare un modulo interruttore per manutenzione al fine di garantire un sezionamento sicuro di tutti gli avviatori motore a valle in caso di interventi di riparazione. Inoltre per applicazioni fail-safe sono disponibili un interruttore per manutenzione fail-safe e un modulo di disinserzione. Avviatori motore ET 200pro - compatti e intelligenti.