SIEMENS - SIE3RH24221BF40 CONTRIT.MEC.2L,2R DC 110V,S00 VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209850125
Codice prodotto
SIE3RH24221BF40
Cod. produttore
3RH24221BF40
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
contattore ausiliario, a ritenuta meccanica, 2 NO + 2 NC, DC 110 V, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00 Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. Tutti i contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC eUL/CSA). Essi sono fornibili con comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Lesecuzione base dei contattori ausiliari è a 4 poli e può essere ampliata fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari 3RH2. I contattori ausiliari 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.