pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH22624BB40 CONT.RELAY,6NO+2NC,DC24V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH22624BB40 CONT.RELAY,6NO+2NC,DC24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 6

  • Corrente nominale di impiego Ie, 400 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209917651

Codice prodotto

SIE3RH22624BB40

Cod. produttore

3RH22624BB40

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

6

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

contattore ausiliario, 6 NO + 2 NC, DC 24 V, grandezza costruttiva S00, collegamento con capocorda ad occhiello, blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.\nI contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. Tutti i contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).\nEssi sono fornibili con comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. L'esecuzione base dei contattori ausiliari è a 4 poli e può essere ampliata fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto.\nI numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari 3RH2.\nI contattori ausiliari 3RH2 sostituiscono la comprovata seriecostruttiva 3RH1.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.