SIEMENS - SIE3RH21221AV00 CONTAUS.2L,2R AC 400V,S00,VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209896314
Codice prodotto
SIE3RH21221AV00
Cod. produttore
3RH21221AV00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no