SIEMENS - SIE3RF34162BB04 CONTSTAT. 7,5 KW 48-480V 24VDC C.CLAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 16 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209863606
Codice prodotto
SIE3RF34162BB04
Cod. produttore
3RF34162BB04
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
16 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
16 A
Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 16 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V a comando bifase con commutazione istantanea morsetto a molla contattore statico SIRIUS 3RF34 per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Gli apparecchi commutano silenziosamente e senza usura, per cui sono ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono fornibili in due larghezze costruttive per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Essi sono progettati per il comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Come accessori sono disponibili moduli di collegamento e adattatori di collegamento nonché targhette identificative. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.