pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF34101BB24 CONTSTAT. 4 KW 48-480V 230VAC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RF34101BB24 CONTSTAT. 4 KW  48-480V 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...230 V

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 9.2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209863408

Codice prodotto

SIE3RF34101BB24

Cod. produttore

3RF34101BB24

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...230 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...230 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

9.2 A

Adatto per montaggio modulare:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

9.2 A

Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C AC 48-480 V / 110-230 V a comando bifase con commutazione istantanea morsetto a vite contattore statico SIRIUS 3RF34 per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Gli apparecchi commutano silenziosamente e senza usura, per cui sono ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono fornibili in due larghezze costruttive per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Essi sono progettati per il comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Come accessori sono disponibili moduli di collegamento e adattatori di collegamento nonché targhette identificative. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.