SIEMENS - SIE3RF23401BA06 CONTSTAT. 40A 600V 24VDC 22,5MM VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 40 A
Tensione nominale di comando Us DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209573123
Codice prodotto
SIE3RF23401BA06
Cod. produttore
3RF23401BA06
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
40 A
Tensione nominale di comando Us DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
40 A
contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 20 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V con commutazione istantanea contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore di calore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. I contattori statici possono essere inoltre ampliati mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono disponibili come apparecchi monofase o trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.