SIEMENS - SIE3RF23202DA22 CONTSTAT. 20A 230V 110-230VAC C.CLAMP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 20 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...230 V
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209572669
Codice prodotto
SIE3RF23202DA22
Cod. produttore
3RF23202DA22
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
20 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...230 V
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
20 A