SIEMENS - SIE3RF23101BA24 CONTSTAT. 10A 460V 110-230V VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 10.5 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...230 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209572270
Codice prodotto
SIE3RF23101BA24
Cod. produttore
3RF23101BA24
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
10.5 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...230 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...230 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
10.5 A