SIEMENS - SIE3RF21501BA06 RELE STAT 50A 48-600V 24VDC INSER. ISTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 50 A
Tensione nominale di comando Us DC - 15...24 V
Numero di fasi - 1
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 50 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209627734
Codice prodotto
SIE3RF21501BA06
Cod. produttore
3RF21501BA06
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
50 A
Tensione nominale di comando Us DC:
15...24 V
Numero di fasi:
1
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
relè statico, monofase 3RF2 larghezza costruttiva 22,5 mm, 50 A 48 ... 600 V / DC 24 V morsetto a vite con commutazione istantanea relè statico SIRIUS 3RF21 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice. I relè statici possono essere inoltre ampliati mediante i moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchihanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I relè statici sono disponibili come apparecchi monofase in due larghezze costruttive o come apparecchi trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale- il sistema modulare SIRIUS.