SIEMENS - SIE3RA68138AB ALIMENVITE USCITA VITE, 100A, 3 POSTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 100 A
Numero di poli - 3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209725355
Codice prodotto
SIE3RA68138AB
Cod. produttore
3RA68138AB
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
100 A
Numero di poli:
3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite