SIEMENS - SIE3RA65002BB43 SIRIUS Partenza compatta avviatore reversibile per IO-Link, 690 V, DC 24 V, 0,32 ... 1,25 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V
Classe di intervento - Regolabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209716063
Codice prodotto
SIE3RA65002BB43
Cod. produttore
3RA65002BB43
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Avviamento inverso
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
-99999...-99999 V
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.37 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.25 A
Corrente nominale di impiego Ie:
1.25 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.32...1.25 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
2
Adatto per arresto di emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di spie luminose:
5
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
191 mm
Profondità:
165 mm