SIEMENS - SIE3RA22101JH162BB4 AVVINV.S00,7-10A,DC 24V ML X 8US


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Classe di intervento - CLASSE 10
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209797611
Codice prodotto
SIE3RA22101JH162BB4
Cod. produttore
3RA22101JH162BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Classe di intervento:
CLASSE 10
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8.5 A
Corrente nominale di impiego Ie:
8.5 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
7...10 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Numero di spie luminose:
0
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
90 mm
Altezza:
260 mm
Profondità:
155 mm