SIEMENS - SIE3RA22101BD152BB4 AVVINV.S00,1.4-2A,DC 24V VT X 8US


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.75 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209797970
Codice prodotto
SIE3RA22101BD152BB4
Cod. produttore
3RA22101BD152BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.75 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.9 A
Corrente nominale di impiego Ie:
1.9 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.4...2 A
Numero di contatti ausiliari NO:
-99999
Numero di contatti ausiliari NC:
-99999
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di spie luminose:
0
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
90 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
156 mm