pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NX2026 PARETE DIVISORIA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NX2026 PARETE DIVISORIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Separatore

  • Dimensione / Misura - NH3

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4001869020853

Codice prodotto

SIE3NX2026

Cod. produttore

3NX2026

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Separatore

Dimensione / Misura:

NH3

Setto divisorio di fase/chiusura per base NH grand. 3 Sistema di fusibili NH 3NA, 3ND per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Rispetto agli interruttori magnetotermici sono possibili correnti di cortocircuito più elevate con migliore limitazione della corrente.Il sistema di fusibili NH si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. 2. Più sicurezza nella sostituzione mediante attacchi isolati. 3. Selettività elevata a bassi costi. 4. Funzionamento sicuro a lungo termine grazie a contatti a coltello argentati. 5. Cartucce fusibili disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.