SIEMENS - SIE3NX1022 Cartuccia di segnalazione AC 690 V/>9 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Altri 
- Dimensione / Misura - Altri 
- Accessorio - sì 
- Pezzo di ricambio - no 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
4001869216591
Codice prodotto
SIE3NX1022
Cod. produttore
3NX1022
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Dimensione / Misura:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
cartuccia di segnalazione AC 690V/>9V Sistema di fusibili NH 3NA, 3ND per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Rispetto agli interruttori magnetotermici sono possibili correnti di cortocircuito più elevate con migliore limitazione della corrente.Il sistema di fusibili NH si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. 2. Più sicurezza nella sostituzione mediante attacchi isolati. 3. Selettività elevata a bassi costi. 4. Funzionamento sicuro a lungo termine grazie a contatti a coltello argentati. 5. Cartucce fusibili disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.


