SIEMENS - SIE3NW80121 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 32A AM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 400 V
Frequenza di esercizio - 45...62 Hz
Potere di interruzione - 100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale - 2 W
Confezione
20 PZ
EAN
4001869333632
Codice prodotto
SIE3NW80121
Cod. produttore
3NW80121
Produttore
SIE
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
400 V
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 32 A, aM, Un AC: 400 V SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.