pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7901 CONT. AUSILI. 1NA+1NC X 3NW71 14X51MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7901 CONT. AUSILI. 1NA+1NC X 3NW71 14X51MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869270289

Codice prodotto

SIE3NW7901

Cod. produttore

3NW7901

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

blocchetto di contatti ausiliari 1CO per zoccolo per fusibili cilindrici grand. 14x 51mm per la visualizzazione dello stato di fusibile intervenuto di fusibili con indicatore con percussore SENTRON