SIEMENS - SIE3NW75330HG SENTRON, portafusibili, CLASS CC, a 3 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869333595
Codice prodotto
SIE3NW75330HG
Cod. produttore
3NW75330HG
Produttore
SIE
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


