pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7364 BASE SEZ.XFUS.8,5X31,5 20A 3P+N SEGN.3U

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7364 BASE SEZ.XFUS.8,5X31,5 20A 3P+N SEGN.3U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 4

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869357676

Codice prodotto

SIE3NW7364

Cod. produttore

3NW7364

Produttore

SIE

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

4

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, 3P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V, controllore dintervento universale a LED