SIEMENS - SIE3NW7222 BASE SEZ.X FUS. CIL.22X58 100A 2P SEGN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869253312
Codice prodotto
SIE3NW7222
Cod. produttore
3NW7222
Produttore
SIE
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20