pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7054 BASE SEZ.XFUS. 10X38 32A 1P+N SEGN.1UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7054 BASE SEZ.XFUS. 10X38 32A 1P+N SEGN.1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869357690

Codice prodotto

SIE3NW7054

Cod. produttore

3NW7054

Produttore

SIE

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, 1P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, controllore dintervento universale a LED