pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW70341 BASE SEZ.COMP.10X38 690V 32A 3P 45MM LED

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW70341 BASE SEZ.COMP.10X38 690V 32A 3P 45MM LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Profondità di incasso - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869422312

Codice prodotto

SIE3NW70341

Cod. produttore

3NW70341

Produttore

SIE

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Profondità di incasso:

58 mm

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli, In: 32 A, Un AC: 690 V, controllore dintervento universale a LED, esecuzione compatta SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e i relativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.