SIEMENS - SIE3NW60031 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 10A GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869061481
Codice prodotto
SIE3NW60031
Cod. produttore
3NW60031
Produttore
SIE
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W