SIEMENS - SIE3NP11611DA10 SEZ.FUS.NH3 1P 630A FIX PIAST.70MM SBAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566900
Codice prodotto
SIE3NP11611DA10
Cod. produttore
3NP11611DA10
Produttore
SIE
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 1 polo, NH3, 630 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, attacchi piatti, livello di copertura 70 mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibilitempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.