pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11531BC21 SEZ.FUS.NH2 400A 60MM - 32/70MM MORS.MFM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NP11531BC21 SEZ.FUS.NH2 400A 60MM - 32/70MM MORS.MFM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 80 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209765634

Codice prodotto

SIE3NP11531BC21

Cod. produttore

3NP11531BC21

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH2, 400 A, per Sistema di sbarre collettrici 8US 60mm, morsetto serracavo, controllo fusibili: elettromeccanico, livello di copertura 32/70mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.