SIEMENS - SIE3NP11331JC12 SEZ.FUS.NH00 160A 60MM RITTAL SBAR.EFM10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 80 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4011209701588
Codice prodotto
SIE3NP11331JC12
Cod. produttore
3NP11331JC12
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
80 kA
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH00, 160 A, per Sistema di sbarre collettrici Rittal 60mm, attacco piatto, controllo fusibili: elettronico EFM10, livello di copertura 32/70mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.