SIEMENS - SIE3NP11241CA20 SEZ.FUS.NH000 4P 160A PIASTR.45MM AL.MOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - NH000
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
4001869564371
Codice prodotto
SIE3NP11241CA20
Cod. produttore
3NP11241CA20
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
NH000
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Maniglia sul coperchio
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no