SIEMENS - SIE3NP11131BC20 SEZ.FUS. STRET. NH000 125A 60MM MORS.INF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 80 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869599571
Codice prodotto
SIE3NP11131BC20
Cod. produttore
3NP11131BC20
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
80 kA
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, grand. costr. NH000 stretta, 125 A, per sistema di sbarre collettrici 60 mm, morsetto serracavo, uscita cavo verso il basso, livello di copertura 32/60/70mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.