SIEMENS - SIE3NJ69331DA01 CALOTTA COPRIT. 3POLI PER 3NJ6 NH1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209937666
Codice prodotto
SIE3NJ69331DA01
Cod. produttore
3NJ69331DA01
Produttore
SIE
accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile, NH1 calotta coprimorsetti per apparecchi a 2 e 3 poli Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata. Da ponticelli di collegamento attraverso blocchetti di contatti ausiliari fino a vari tipi di comandi, quarto polo o coperture per contatti: molteplici accessori consentono in qualsiasi momento e per esigenze diverse limpiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete. I sezionatori sottocarico con fusibili 3NJ6 di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Design compatto modulare 2. Livelli di tensione fino a AC 690 V e DC 440 V. 3. Montaggio semplice ed economico grazie a contatto ad innestolato arrivo cavo 4. Sostituzione dei fusibili in assenza di tensione 5. Conformità alla norma IEC EN 60947-3 6. Protezione elevata delle persone e nessuna necessità di manutenzione. 7. Chiara indicazione della posizione di commutazione 8. Flessibilità mediante accessori per retrofit sempre disponibili.