SIEMENS - SIE3NJ69302BB00 CONTATTI AUX 1NA X 3NJ6 NH1 BS B2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209697652
Codice prodotto
SIE3NJ69302BB00
Cod. produttore
3NJ69302BB00
Produttore
SIE
accessori per sezionatore sottocarico con fusibili in forma costruttiva verticale (in-line) inseribile, NH1 blocchetto di contatti ausiliari 1NO con copertura Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata. Da ponticelli di collegamento attraverso blocchetti di contatti ausiliari fino a vari tipi di comandi, quarto polo o coperture per contatti: molteplici accessori consentono in qualsiasi momento e per esigenze diverse limpiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete. I sezionatori sottocarico con fusibili 3NJ6 di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Design compatto modulare 2. Livelli di tensione fino a AC 690 V e DC 440 V. 3. Montaggio semplice ed economico grazie a contatto ad innesto lato arrivo cavo 4. Sostituzione dei fusibili in assenza di tensione 5. Conformità alla norma IEC EN 60947-3 6. Protezione elevata delle persone e nessuna necessità di manutenzione. 7. Chiara indicazione della posizione di commutazione 8. Flessibilità mediante accessori per retrofit sempre disponibili.