SIEMENS - SIE3NJ69164EA00 COPERTURA BARRE H.200MM IP20 X 3NJ62


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209337329
Codice prodotto
SIE3NJ69164EA00
Cod. produttore
3NJ69164EA00
Produttore
SIE
accessori per Sezionatori verticali sottocarico rimovibili 3NJ6 copertura sbarre collettrici altezza costruttiva 200 mm, IP20 Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata. Da ponticelli di collegamento attraverso blocchetti di contatti ausiliari fino a vari tipi di comandi, quarto polo o coperture per contatti: molteplici accessori consentono in qualsiasi momento e per esigenze diverse limpiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete. I sezionatori sottocarico con fusibili 3NJ6 di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Design compatto modulare 2. Livelli di tensione fino a AC 690 V e DC 440 V. 3. Montaggio semplice ed economico grazie a contatto ad innesto lato arrivo cavo 4. Sostituzione dei fusibili in assenza di tensione 5. Conformità alla norma IEC EN 60947-3 6. Protezione elevata delle persone e nessuna necessità di manutenzione. 7. Chiara indicazione della posizione di commutazione 8. Flessibilità mediante accessori per retrofit sempre disponibili.