SIEMENS - SIE3NJ49131AA01 CONTATTI AUX 1W X 3NJ4123-4133-4143


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209519534
Codice prodotto
SIE3NJ49131AA01
Cod. produttore
3NJ49131AA01
Produttore
SIE
accessori per sezionatore a 3 poli sezionabile grand. 00 e 1-3, aggiornabile blocchetto di contatti ausiliari, 1CO con cavi di collegamento Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata. Da ponticelli di collegamento attraverso blocchetti dicontatti ausiliari fino a vari tipi di comandi, quarto polo o coperture per contatti: molteplici accessori consentono in qualsiasi momento e per esigenze diverse limpiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete. I sezionatori sottocarico a fusibili Siemens 3NJ4 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Livelli di tensione fino ad AC 690 V. 3. Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione. 4. Posizione di installazione verticale e orizzontale. 5. Resistenza agli agenti atmosferici. 6. Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10.