pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NJ49122BA00 COPERTURA CIECA INTERD. 100MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NJ49122BA00 COPERTURA CIECA INTERD. 100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209005723

Codice prodotto

SIE3NJ49122BA00

Cod. produttore

3NJ49122BA00

Produttore

SIE

accessori per sezionatore verticale sottocarico con fusibili 3NJ41 copertura cieca, larga 100 mm Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata. Da ponticelli di collegamento attraverso blocchetti di contatti ausiliari fino a vari tipi di comandi, quarto polo o coperture per contatti: molteplici accessori consentono in qualsiasi momento e per esigenze diverse limpiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete. I sezionatori sottocarico a fusibili Siemens 3NJ4 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Livelli di tensione fino ad AC 690 V. 3. Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione. 4. Posizione di installazione verticale eorizzontale. 5. Resistenza agli agenti atmosferici. 6. Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10.