pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NJ49122AA00 MOSTRINA CIECA X 3NJ41 GR. 1-3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NJ49122AA00 MOSTRINA CIECA X 3NJ41 GR. 1-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209005716

Codice prodotto

SIE3NJ49122AA00

Cod. produttore

3NJ49122AA00

Produttore

SIE

accessori per sezionatore verticale sottocarico con fusibili 3NJ41 copertura cieca, larga 50 mm altezza come sezionatori gr. 1-3 Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata. Da ponticelli di collegamento attraverso blocchetti di contatti ausiliari fino a vari tipi di comandi, quarto polo o coperture per contatti: molteplici accessori consentono in qualsiasi momento e per esigenze diverse limpiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete. I sezionatori sottocaricoa fusibili Siemens 3NJ4 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Livelli di tensione fino ad AC 690 V. 3. Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione. 4. Posizione di installazione verticale e orizzontale. 5. Resistenza agli agenti atmosferici. 6. Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10.