SIEMENS - SIE3NJ49121DA02 CALOTTA DI PROTEZIONE GR.00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209652316
Codice prodotto
SIE3NJ49121DA02
Cod. produttore
3NJ49121DA02
Produttore
SIE
accessori per sezionatori verticale sottocarico con fusibili 3NJ41 calotta di protezione Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata. Da ponticelli di collegamento attraverso blocchetti di contatti ausiliari fino a vari tipi di comandi, quarto polo o coperture per contatti: molteplici accessori consentono in qualsiasi momento e per esigenze diverse limpiego e il retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete. I sezionatori sottocarico a fusibili Siemens 3NJ4 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Livelli di tensione fino ad AC 690 V. 3. Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione. 4. Posizione di installazione verticale e orizzontale. 5. Resistenza agli agenti atmosferici. 6. Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10.