SIEMENS - SIE3NJ41433BF01 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH3 630A ALL.M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sezionatore a fusibili
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Dimensione del fusibile - NH2, NH3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209513303
Codice prodotto
SIE3NJ41433BF01
Cod. produttore
3NJ41433BF01
Produttore
SIE
Modello:
Sezionatore a fusibili
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Dimensione del fusibile:
NH2, NH3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Numero di poli:
3
Interasse dalla barra centrale 185 mm:
sì
Interasse dalla barra centrale 100 mm:
no
A doppia interruzione:
no
Interasse dalla barra centrale 60 mm:
no
Interasse dalla barra centrale 40 mm:
no
Interasse dalla barra centrale 50 mm:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V