pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NJ41033BF01 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH00 160A ALL.M8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NJ41033BF01 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH00 160A ALL.M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sezionatore a fusibili

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Dimensione del fusibile - NH000, NH00

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209513372

Codice prodotto

SIE3NJ41033BF01

Cod. produttore

3NJ41033BF01

Produttore

SIE

Modello:

Sezionatore a fusibili

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Dimensione del fusibile:

NH000, NH00

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Interasse dalla barra centrale 185 mm:

Interasse dalla barra centrale 100 mm:

no

A doppia interruzione:

no

Interasse dalla barra centrale 60 mm:

no

Interasse dalla barra centrale 40 mm:

no

Interasse dalla barra centrale 50 mm:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli sezionabile, gr. 00 I=160 A, U=AC 690 V attacco piatto M8 per capocorda 1x 10-95 mm2 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NJ4 per la distribuzione in bassa tensione I sezionatori sottocarico a fusibili a 1 o 3 poli 3NJ4, sono adatti allinstallazione in quadri di distribuzione, sottostazioni e cabine in bassa tensione e in quadri di smistamento cavi. I sezionatori sottocarico a fusibili Siemens 3NJ4 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Livelli di tensione fino ad AC 690 V. 3. Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione. 4. Posizione di installazione verticale e orizzontale. 5. Resistenza agli agenti atmosferici. 6. Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10.