pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH4030 BASE NH GR.00 160A 3P.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NH4030 BASE NH GR.00 160A 3P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869020624

Codice prodotto

SIE3NH4030

Cod. produttore

3NH4030

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base di fusibili NH gr. 00, a 3 poli 160A 690V (1000V) attacco piatto, 95 mm2