pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH3230 BASE NH GR.1 250A 1P.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NH3230 BASE NH GR.1 250A 1P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869020549

Codice prodotto

SIE3NH3230

Cod. produttore

3NH3230

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base di fusibili NH Grand. 1, a 1 polo 250 A 690 V (1000V) attacco piatto