pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH3051 BASE NH GR.000/00 160A 1P A VITE X G.DIN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NH3051 BASE NH GR.000/00 160A 1P A VITE X G.DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869271675

Codice prodotto

SIE3NH3051

Cod. produttore

3NH3051

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) con attacco piatto per il montaggio a scatto su guida DIN