pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NG1505 COLTELLO SEZION. NH GR.4A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NG1505 COLTELLO SEZION. NH GR.4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Dimensione / Misura - NH4a

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869020419

Codice prodotto

SIE3NG1505

Cod. produttore

3NG1505

Produttore

SIE

Corrente nominale:

1250 A

Dimensione / Misura:

NH4a

coltelli sezionatori NH gr. 4 A Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione