pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NG1302 COLTELLO SEZION. NH GR.2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NG1302 COLTELLO SEZION. NH GR.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 400 A

  • Dimensione / Misura - NH2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869020389

Codice prodotto

SIE3NG1302

Cod. produttore

3NG1302

Produttore

SIE

Corrente nominale:

400 A

Dimensione / Misura:

NH2

coltelli sezionatori NH gr. 2 attacchi liberi da tensione Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione