SIEMENS - SIE3NE80151 FUS.SITOR GR 25A/690V GR.00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 25 A
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
4011209347861
Codice prodotto
SIE3NE80151
Cod. produttore
3NE80151
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
25 A
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no