pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE36260C FUS.SITOR AR 224A/1000V GR3 M10 130MM CH

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE36260C FUS.SITOR AR 224A/1000V GR3 M10 130MM CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 224 A

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 440 V

  • Perdita di potenza alla corrente nominale - 85 W

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869369518

Codice prodotto

SIE3NE36260C

Cod. produttore

3NE36260C

Produttore

SIE

Corrente nominale:

224 A

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

85 W

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 224 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.